足湯専科

足湯専科 - イノマタ化学足湯専科 - イノマタ化学足湯専科 - イノマタ化学足湯専科 - イノマタ化学足湯専科 - イノマタ化学足湯専科 - イノマタ化学
(3件のレビュー)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。
底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。
持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。
市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。

材質ポリプロピレンパステルピンク目盛17L寸法(cm)37×42.7×24.3水位表示8満水容量(L)18.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630300662500
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 足湯

商品は、足サイズ30㎝まで対応とのこと。当方、サイズが28㎝で、ゆとりがあり使用できた。ハンドル部分にタオルを掛けられることも便利。

対象商品 : 63030066
2024-09-02
用途: 介護時
その他業種

しっかりしています。多めにお湯を入れても安心して
使用できます。色も可愛い。足の裏が当たる部分に突起が有るため、立っても滑りずらい仕様です。

2022-12-06
用途: 足の温めて
建設業・工事業

25cmの私の足には、少し大きすぎます。
もう少し小さめの製品が有れば、収納にも良い。
大、中、小と作れば

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする