TMEHジャパン
差込キャスター樹脂用DG
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ESDゴム
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030109
ICTH-DG100B
オープン
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください