高速電機(富士製砥)
電気2重絶縁ディスクグラインダ
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品
砥石、スパナ
消費電力(W)
760
コード
耐震型 0.75×2C VCT
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030179
TS-125FR
100
7.8
10500
1.8
2.5
125
¥
30,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください