曜日別特売

音声タイプ ETC車載器

音声タイプ ETC車載器 - FURUNO
(3件のレビュー)

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型
カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ
新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。
メーカー3年保証
カードイジェクト方式
音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能
LED内蔵アンテナ
ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)
履歴確認100件
前面操作ボタン
ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ
DC12V/24V 兼用
四輪車専用

使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品はETC2.0には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63030486FNK-M17
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: ETCの利用
有限会社アスコ通信特機

本体の照明が派手過ぎ、ランプ一つでよいのでは?
アンテナのLEDは柔らかい光でさほど気にならないです。
車載器番号のアナウンスで数字と数字の間にノイズが入っていて聞き取りにくい
また言葉がはっきりしない部分がある。

対象商品 : 63030486
2023-12-16
用途: DIYでの取り付けも簡単

HA36Sアルトに取り付けるために購入。
取り付けは、特に難しい事はありません。電源を取ってアンテナを繋げれば基本的には動作します。
きれいに取り回しするには内張りの一部を外す必要がありますが、基本的には「右側Aピラー内側」を脱着できればきれいに収めることが可能です。
https://ameblo.jp/cm114516921/entry-12829340019.html

対象商品 : 63030486
2022-11-05
用途: 中古車に取り付け
有限会社ディーアンドエーインターナショナル自動車・二輪車・自転車関連業

これこそ、お値段以上♪~ なんの不満もありません 大変お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする