ザップ
販売袋 黒無地 大大サイズ
中身の透けない黒の無地袋です。取っ手付となりますが、レジ袋有料対象外となるよう、繰返しご利用の印刷が入っているため、お客様への無料配布が可能です。
用途
大きなぬいぐるみや冬物アウターなどのレジ袋としても最適です。
サイズ
大大
入数(枚)
400
内容量
1セット(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030495
7764
ポリエチレン
0.055
565
565
200
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください