ザップ
販売袋 黒無地 小物・トレカ用
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。取っ手が付いていない袋のため、レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
サイズ
S
入数(枚)
5000
内容量
1セット(5000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030504
7694
ポリエチレン
0.025
120
150
黒
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください