エム・あい
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在4個
材質(車輪・金具)
スチール
特性
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
アルミ
内容量
1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030678
A61-211
245×245
108
¥
21,200
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
63030687
A61-212
245×500
108
¥
21,400
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
63030705
A61-214
500×500
108
¥
32,100
¥
28,980
¥
8,098
アウトレット
¥
8,908
(税込)
当日出荷
地域運賃
残り1点です
63030696
A61-213
245×750
108
¥
23,500
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~