アサダ
パイプサポートL 360SP
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品
ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)
17.3
肉厚(mm)
鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)
25
モーター(W)
2500
回転速度(min
-1
[r.p.m])
低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)
75~360(65~350A)
モーター電圧(V)
単相200
切断幅(mm)
のこ刃:2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030757
EX1118811
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください