用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本内容量1台