パンフレットケース

パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)パンフレットケース - LION (ライオン事務器)

透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。
見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。
超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。

ホワイト材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装種類引出し収納サイズA4材質(引出し)ポリスチレン樹脂製なしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031344A4-1057ET-W11.6A4縦1列5277×350×880227×310×145
50,900
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63031353A4-3157ET-W31.3A4縦3列5830×350×880227×310×145
122,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104524A4-1201ET-W13.5A4縦1列20277×350×880233×315×30
56,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104540A4-1102ET-W10.5A4縦1列10277×350×880233×315×69
44,400
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104549A4-1085ET-W11.5A4縦1列深型6段/超深型2段277×350×880深型:233×315×69、超深型:227×310×145
50,900
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104558A4-1125ET-W10.1A4縦1列浅型8段/深型4段277×350×880浅型:223×315×30、深型:233×315×69
42,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104567A4-2401ET-W25A4縦2列20554×350×880233×315×30
97,700
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104576A4-2202ET-W21A4縦2列10554×350×880233×315×69
78,800
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104585A4-2165ET-W20.1A4縦2列深型6段/超深型2段554×350×880深型:233×315×69、超深型:227×310×145
85,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104594A4-3601ET-W38A4縦3列20830×350×880233×315×30
141,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104610A4-3302ET-W32A4縦3列10830×350×880233×315×69
107,300
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104619A4-3245ET-W29.2A4縦3列深型6段/超深型2段830×350×880深型:233×315×69、超深型:227×310×145
122,100
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104628B4-1201ET-W19.1B4横1列20315×400×880269×365×30
74,300
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104637B4-1102ET-W15.3B4横1列10315×400×880269×365×69
59,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104646B4-2202ET-W25.8B4横2列10630×400×880269×365×69
101,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104655B4-3601ET-W43.1B4横3列20944×400×880269×365×30
190,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104664B4-3302ET-W36.5B4横3列10944×400×880269×365×69
141,700
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする