キーレスロッカー

キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)

ダイヤル錠タイプのキーレスロッカーです。
4桁の暗証番号にダイヤルを合わせてツマミを回すベーシックな使用方法のキーレスエントリー。
施錠時はツマミを回し、暗証番号以外の数字にしてロックにします。

用途錠本体の設定を変えることでワンタイム仕様のビジターロッカーとしても使用できます。付属品網棚質量(kg)57ホワイト本体スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×473×387RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×473×387内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※暗証番号を忘れた場合など、非常時の対応は別途有償となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031369KL-712-ND-W
249,400
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,500/税込¥13,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする