曜日別特売

デスクトップ

デスクトップ - エランサ(ELANSA)デスクトップ - エランサ(ELANSA)デスクトップ - エランサ(ELANSA)デスクトップ - エランサ(ELANSA)デスクトップ - エランサ(ELANSA)デスクトップ - エランサ(ELANSA)
(1件のレビュー)

フェルト製のデスクトップパネルで、脚は任意の位置に取り付けできます。

仕様ピン可材質パネル本体:ポリエステル、金具:スチール使用工具プラスドライバーパネル厚(mm)18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031448LPFN-036060-BLブルー580×3601.1
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63031457LPFN-036060-BEベージュ580×3601.1
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63031466LPFN-036060-Hグレー580×3601.1
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63031475LPFN-036100-BEベージュ980×3601.4
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63031484LPFN-036120-BLブルー1180×3601.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63031493LPFN-036120-Hグレー1180×3601.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 隣席とのプライバシー
高柴商事株式会社建設業・工事業

軽量で置き型タイプのサイドパネルなので、
どの机のタイプにも対応できています。脚も移動タイプなので、女性でも楽に持持ち運びができています。高さ、幅もジャストサイズで、
隣席を気にせず、デスクワークがはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする