LEDワークライト

LEDワークライト - EARTH MANLEDワークライト - EARTH MAN
(4件のレビュー)

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計

用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63028097WLT-015LA
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63028097
2023-04-24
用途: 塗装ブース内の補助照明
製造業

明るくとても良い商品です。
いま流行りのバッテリー充電式でないこともオススメです。
常設場所が決まっているなら充電の手間がかかりません。
スイッチもON.OFFのみで余計な暗い、中間、明るい、点滅などは無くスッキリします。
安くて明るくて良い商品。

1が参考にしています
対象商品 : 63028097
2023-07-22
用途: 非常用

明るさも十分ですし、薄くて場所も取らないとてもいいです。

対象商品 : 63028097
2022-09-10
用途: バイクのメンテナンス時
サービス業

光源を直接に見ないようにしないとならないほど明るいです。

対象商品 : 63028097
2022-03-07
用途: 倉庫の補助照明として
製造業

30wモデルもあるため数値だけをみると暗いような印象を受けるかもしれませんが、8畳程度のスペースであればこれでも十分な明るさです。電力消費が少ないためポータブル電源と組み合わせればどこでも長時間使えて非常に便利です。
本体が重くスタンドが軽いため直角近くなると前に倒れこみますが足の上に重りを載せれば問題ありません。値段も安くバランスの取れた良いライトだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする