最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約28(変換アダプターを除く)外形寸法(mm)約73×26×17(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠対応OSWindows11/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)、macOS Sonoma 14(※)/macOS Ventura 13(※)/macOS Monterey 12(※)/macOS Big Sur 11(※)/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12 ※OS標準のドライバーでご使用いただけます対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応インターフェース【USB】USB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約15(コネクタを除く)USBポート数【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1伝送速度(Mbps)【有線】2500/1000/100/10(理論値)データ転送速度USB3.1Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V/0.9A対応プロトコルIPv4、IPv6内容量1個