エレコム
アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (44mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容
フレーム付液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET
色
ブラック
対応機種
Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63028657
AW-20MFLGFRBK
¥
2,160
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください