曜日別特売
モノタロウ

六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 - モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 - モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 - モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 - モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 - モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 - モノタロウ
(5件のレビュー)

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。
便利なロングタイプ。

用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ネジの損傷具合や、固着具合によっては外せない場合がございます。あらかじめ潤滑剤を利用の上、必要に応じてネジ部を炙るなどの対応をして取り外ししてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64003854-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時、部品をはずす為、なめたネジの部分に使用したが、力がかからずはずせなかった。レンチを無理やり万力などで押さえつけながらまわしたらようやくはずせたので、そのままではだめで、使い方に一工夫いる。

対象商品 : 64003854
2022-01-11
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社NYE建設業・工事業

これがあれば完璧になめたネジが外せる!とまでは言えないが、万が一の時に持っておくと安心

2が参考にしています
対象商品 : 64003854
2024-11-09
用途: 普通のレンチとしては使えますが
製造業

軽度なダメージの六角穴付きボルトに使用しましたが、緩めることができませんでした。やはりエキストラクターしかないですかね

MonotaROからの回答

お要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 64003854
2022-02-19
用途: なめた六角に使えればと思い。
有限会社 柴藤自動車

なめかけて苦労する場合が時折あるので念のために購入。
まだ実使用は出来ていないので使用感はまだ不明ですが期待はしています。

対象商品 : 64003854
2022-02-28
用途: なめた六角ネジを外すために購入

使用した結果ですが、ナメた六角ネジ(3mm)は外れませんでした。
症状が「軽度」であればなんとか使いものになりそうです。
はっきり言わせてもらいますと中途半端な工具と言う感想です。(この製品は普通の六角レンチとして使用するようにします)
結局はエンジニアのバズーカビットと言う商品を使いナメたネジは外れました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする