超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)

超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
※被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4089748205WHNSB0200-TH220663
17,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089749105WHNSB0210-TH2.124743
17,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089750705WHNSB0220-TH2.224743
17,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089751605WHNSB0230-TH2.324743
17,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089752505WHNSB0240-TH2.424743
17,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089753405WHNSB0250-TH2.524743
17,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089754305WHNSB0260-TH2.629793
17,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089755205WHNSB0270-TH2.729793
17,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089756105WHNSB0280-TH2.829793
17,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089757705WHNSB0290-TH2.929793
17,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089549505WHNSB0300-TH329793
17,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089658105WHNSB0310-TH3.137874
18,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089659705WHNSB0320-TH3.237874
18,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089550405WHNSB0330-TH3.337874
18,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089593305WHNSB0340-TH3.437874
18,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089551305WHNSB0350-TH3.537874
18,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089660605WHNSB0360-TH3.637874
18,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089661505WHNSB0370-TH3.737874
18,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089662405WHNSB0380-TH3.837874
18,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089663305WHNSB0390-TH3.937874
18,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089552205WHNSB0400-TH437874
18,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089664205WHNSB0410-TH4.1471005
18,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089553105WHNSB0420-TH4.2471005
18,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089594205WHNSB0430-TH4.3471005
18,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089665105WHNSB0440-TH4.4471005
18,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089554705WHNSB0450-TH-471005
18,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089666705WHNSB0460-TH-471005
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089667605WHNSB0470-TH-471005
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089595105WHNSB0480-TH-471005
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089668505WHNSB0490-TH-471005
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
4089555605WHNSB0500-TH-471005
19,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089596705WHNSB0510-TH-471006
20,380
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089597605WHNSB0520-TH-471006
20,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089669405WHNSB0530-TH-471006
20,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089670305WHNSB0540-TH-471006
20,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089556505WHNSB0550-TH-471006
20,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089671205WHNSB0560-TH-471006
20,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089672105WHNSB0570-TH-471006
20,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089598505WHNSB0580-TH-471006
20,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089673705WHNSB0590-TH-471006
20,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089557405WHNSB0600-TH-471006
20,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
4089674605WHNSB0610-TH-551107
22,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089558305WHNSB0620-TH-551107
22,020
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089675505WHNSB0630-TH-551107
22,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089676405WHNSB0640-TH-551107
22,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089559205WHNSB0650-TH-551107
22,020
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089677305WHNSB0660-TH-551107
22,570
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
4089678205WHNSB0670-TH-551107
22,570
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
4089560105WHNSB0680-TH-551107
22,570
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
4089599405WHNSB0690-TH-551107
22,570
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする