ALLEX
スパチュラ
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。
仕様
刃付け加工なし
タイプ
貫通型
板厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63032157
23207
176-3329
262×32×18
262
70
150
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
返品不可
63032166
23208
176-3317
212×24×18
212
60
100
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63032175
23209
176-3331
237×25×18
237
65
125
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください