超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)

超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
※被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4090058730WHNSB0200-TH7011332
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090059630WHNSB0210-TH7712032.1
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090060530WHNSB0220-TH7712032.2
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090061430WHNSB0230-TH8713032.3
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090062330WHNSB0240-TH8713032.4
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090063230WHNSB0250-TH8713032.5
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090064130WHNSB0260-TH9413732.6
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090065730WHNSB0270-TH9413732.7
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090066630WHNSB0280-TH9914432.8
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4090067530WHNSB0290-TH9914432.9
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
4089710530WHNSB0300-TH9914733
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
0256290230WHNSB0310-TH11616443.1
40,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
0256291830WHNSB0320-TH11616443.2
40,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
0256292730WHNSB0330-TH11616443.3
40,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
0256293630WHNSB0340-TH11616443.4
40,740
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
4089711430WHNSB0350-TH11616443.5
40,740
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
0256295430WHNSB0360-TH13218143.6
48,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256296330WHNSB0370-TH13218143.7
48,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256297230WHNSB0380-TH13218143.8
48,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256298830WHNSB0390-TH13218143.9
48,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
4089712330WHNSB0400-TH13218144
48,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256299730WHNSB0410-TH14920054.1
54,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256300630WHNSB0420-TH14920054.2
54,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256301530WHNSB0430-TH14920054.3
54,050
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0256302430WHNSB0440-TH14920054.4
54,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
4089713230WHNSB0450-TH14920054.5
54,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256304230WHNSB0460-TH16621754.6
59,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256305830WHNSB0470-TH16621754.7
59,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256306730WHNSB0480-TH16621754.8
59,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
0256307630WHNSB0490-TH16621754.9
59,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
4089626530WHNSB0500-TH16621755
59,220
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256308530WHNSB0510-TH18223365.1
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256309430WHNSB0520-TH18223365.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256310330WHNSB0530-TH18223365.3
66,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
0256311230WHNSB0540-TH18223365.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
4089714130WHNSB0550-TH18223365.5
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256312830WHNSB0560-TH19925065.6
69,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256313730WHNSB0570-TH19925065.7
69,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256314630WHNSB0580-TH19925065.8
69,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256315530WHNSB0590-TH19925065.9
69,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
4089627430WHNSB0600-TH19925066
69,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256316430WHNSB0610-TH21526876.1
78,490
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256317330WHNSB0620-TH21526876.2
78,490
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
0256318230WHNSB0630-TH21526876.3
78,490
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256319830WHNSB0640-TH21526876.4
78,490
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256320730WHNSB0650-TH21526876.5
78,490
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256321630WHNSB0660-TH23228576.6
80,520
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256322530WHNSB0670-TH23228576.7
80,520
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256323430WHNSB0680-TH23228576.8
80,520
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
0256324330WHNSB0690-TH23228576.9
80,520
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする