エス・ピー・エアー
レシプロソーブレード(10枚入り)
レシプロソー SP-7610用のブレードです。
適合機種
SP-7610
材質
バイメタル
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
100
質量(g)
70
山数
24山
アズワン品番
64-7673-50
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63032403
SP-7610-200
¥
9,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください