曜日別特売

ミニマムローラー無泡短毛

ミニマムローラー無泡短毛 - インダストリーコーワミニマムローラー無泡短毛 - インダストリーコーワ

狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。

用途狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。毛丈(mm)5適合ハンドルミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用タイプ短毛、無泡タイプ特性狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。サイズミニマム主な用途鉄部仕上用材質(ローラー部)ポリエステル芯材ポリプロピレン(PP)種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63032209144521506
オープン
359
395(税込)
当日出荷
63032218144531757
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする