インダストリーコーワ
ミニマムローラーマイクロファイバー木部仕上用中毛
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
用途
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
主な用途
木部用、仕上用
芯材
ポリプロピレン(PP)
適合ハンドル
ミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63032227
14454
150
6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63032236
14455
175
7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください