曜日別特売

ミニマムローラーマイクロファイバー外装仕上用中長毛

ミニマムローラーマイクロファイバー外装仕上用中長毛 - インダストリーコーワミニマムローラーマイクロファイバー外装仕上用中長毛 - インダストリーコーワ

狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。

用途狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。サイズミニマムタイプ中長毛種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)マイクロファイバー主な用途外装用、仕上用芯材ポリプロピレン(PP)適合ハンドルミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63032245144561506
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
63032254144571757
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする