曜日別特売

電源タップ 3P抜け止めタイプ

電源タップ 3P抜け止めタイプ - TRUSCO電源タップ 3P抜け止めタイプ - TRUSCO

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033444TOT3N-410207-626922429.6134145
6,820
5,198
5,718(税込)
当日出荷
63033453TOT3N-403207-626622429.657045
3,740
2,898
3,188(税込)
当日出荷
63033469TOT3N-405207-626722429.679545
4,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63033478TOT3N-710207-627230530.5143150
6,840
5,198
5,718(税込)
当日出荷
63033487TOT3N-703207-627030530.568050
3,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63033496TOT3N-705207-627130530.590950
4,570
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする