ペーパーカッター A3用

ペーパーカッター A3用 - TRUSCO

回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます。
裁断ガイドがついています。
スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます。
テーブルにサイズが表記されています。

用途紙の切断にトラスコ品番208-2862全長(mm)713材質/仕上テーブル:スチール、カバー:プラスチック質量(kg)3.6高さ(mm)100奥行(mm)318裁断幅(mm)520最大裁断枚数20枚(2mm厚)アズワン品番64-8634-20繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033575PCA3-520A
26,760
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする