TRUSCO
モニターアーム デュアル ガススプリング式
簡単に取り付けることができます。
モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。
モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。
VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途
オフィスなど。
デスクの上のスペースの有効活用に。
トラスコ品番
207-4784
セット内容
取付ねじ、取付器具
質量(kg)
5
色
黒
耐荷重(kg)
1.5~5
適合サイズ
画面:17~30インチ
アーム長さ(mm)
510
アズワン品番
64-8754-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63033618
TVNDLB502D
¥
17,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください