曜日別特売

ロックアーム付きマルチクラブクランプ

ロックアーム付きマルチクラブクランプ - TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプ - TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプ - TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプ - TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプ - TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプ - TRUSCO

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。
オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。
マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。

用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64アズワン品番64-8463-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033627CLA-2
8,630
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする