TRUSCO
マグネットロール のり付
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上
マグネットシート
幅(mm)
520
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
表面磁束密度(T)
吸着力(N/cm
2
)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63058197
TMGN06-500-20
28
0.036
0.39
20
0.6
¥
94,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058206
TMGN1-500-10
22.6
0.05
0.78
10
1.0
¥
73,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058215
TMGN15-500-10
34.5
0.058
0.93
10
1.5
¥
107,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません