ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ

ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ - TRUSCO

手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。

用途
工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。
ホワイトボードとして。
材質/仕上スチール、ハードコートフィルム厚さ(mm)0.2繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※マグネットシートではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033688TCSN-3045155300450450
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63033697TCSN-4560310450600600
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする