曜日別特売

旧JIS用・両面非転写デスクマット

旧JIS用・両面非転写デスクマット - TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマット - TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマット - TRUSCO

マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。

厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033706DMS-601Aデスク:107号207-62231.62690990
8,270
6,998
7,698(税込)
当日出荷
63033715DMS-501Aデスク:117号207-62221.787151045
9,810
8,498
9,348(税込)
当日出荷
63033724DMS-331Aデスク:127号207-62211.956901190
11,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033733DMS-231Aデスク:147号207-62202.276901390
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033749DMS-131Aデスク:167号207-62192.66901590
18,080
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033758DMS-701Aデスク:106号207-62241.38590990
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033767DMW-601Aデスク:6号207-62301.596201045
7,730
6,698
7,368(税込)
当日出荷
63033776DMW-501Aデスク:5号207-62291.837151045
9,180
7,898
8,688(税込)
当日出荷
63033785DMW-331Aデスク:3号207-62282.056201355
10,730
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033794DMW-231Aデスク:2号207-62272.557151455
13,160
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033803DMW-131Aデスク:1号207-62262.757451510
17,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033819DMW-701Aデスク:7号207-62311.37620900
6,770
5,898
6,488(税込)
当日出荷
63033828DMJ-117Aデスク:117号207-62061.786901090
9,640
8,298
9,128(税込)
当日出荷
63033837DMJ-127Aデスク:127号207-62071.956901190
9,860
8,498
9,348(税込)
当日出荷
63033846DMJ-147Aデスク:147号207-62082.276901390
12,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63033855DMJ-167Aデスク:167号207-62092.66901590
13,450
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033864DMJ-168Aデスク:168号207-62102.987901590
13,060
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033873DMJ-106Aデスク:106号207-62041.38590990
8,220
6,998
7,698(税込)
当日出荷
63033889DMJ-107Aデスク:107号207-62051.62690990
8,740
7,498
8,248(税込)
当日出荷
63033898DMJW-117Aデスク:117号207-62131.846901090
9,920
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033907DMJW-127Aデスク:127号207-62142.016901190
10,960
9,398
10,338(税込)
当日出荷
63033916DMJW-147Aデスク:147号207-62152.356901390
12,760
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63033925DMJW-167Aデスク:167号207-62162.696901590
13,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
63033934DMJW-168Aデスク:168号207-62183.077901590
16,690
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63033943DMJW-107Aデスク:107号207-62121.67690990
9,010
7,798
8,578(税込)
当日出荷
63033959DMJW-106Aデスク:106号207-62111.43590990
8,480
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする