曜日別特売

段ボール製フォルダーボックス

段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO段ボール製フォルダーボックス - TRUSCO

ワンタッチで組み立て可能な段ボール製のフォルダーボックスです。
縦置き、横置きが可能で収納環境により使い分けができます。
側面のアーチ状加工により、書類の出し入れがしやすいです。

用途机の中やロッカーの整理整頓用に。材質/仕上段ボール奥行(mm)343高さ(mm)224内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63033968DBFB-L1962613
380
329
362(税込)
当日出荷
63033977DBFB-M1371611.5
300
259
285(税込)
当日出荷
63033986DBFB-S1231311.5
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする