TRUSCO
マグネット取付式ロールシート
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途
棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。
トラスコ品番
207-5884
長さ(mm)
1800
幅(mm)
920
材質/仕上
ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8609-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色(シート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63033995
MGRSS-9018BK
ロールタイプ
ブラック
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください