TRUSCO
PCデスク(スタンドデスク)
パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。
工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。
アジャスター付です。
電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途
工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。
臨時の立ち作業用デスクとして。
トラスコ品番
207-7804
幅(mm)
590
材質/仕上
本体:スチール
質量(kg)
4.85
色
ブラック
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
250
キャスター
なし
材質(天板)
スチール
アズワン品番
64-8691-91
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
590×250×1000
総耐荷重(kg)
15
最大積載量(kg/台)
15
内容量
1台
注意
※天板荷重は15kgとなります(均等荷重)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63058224
SPCD-1000
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません