TRUSCO
マガジンラック
さまざまな環境になじむ木製のマガジンラックです。
ナチュラルな印象の空間を演出する木製マガジンラック。
待合室やロビーで雑誌やパンフレットの掲示、収納に。
収納部は傾斜があり、雑誌類の前倒れを防ぎます。
トラスコ品番
207-4354
材質/仕上
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVC、アジャスター:PP
質量(kg)
13.6
高さ(mm)
800
奥行(mm)
300
間口(mm)
554
アズワン品番
64-8729-07
外寸法・高さ(mm)
800
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
554
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63058319
TMR001-DW
¥
20,160
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください