曜日別特売

組立式オープン書庫

組立式オープン書庫 - TRUSCO

組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。

用途オフィスに。付属品棚板4枚トラスコ品番207-6175材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)51.48高さ(mm)1850タイプオープン奥行(mm)380間口(mm)820均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058328TRHS-NA
56,050
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,900/税込¥4,290
北海道地方1¥5,850/税込¥6,435
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする