TRUSCO
脇机
デスクと並べてご利用いただくことで作業スペースを広げ収納を増設できます。
用途
オフィスの作業スペースの拡張に。
付属品
鍵
材質/仕上
天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、取っ手:合成樹脂
高さ(mm)
700
間口(mm)
420
段数
3
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63034047
TSD600-NA
ナチュラル
420×600×700
30
¥
47,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
63034056
TSD700-NA
ナチュラル
420×700×700
30
¥
48,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください