曜日別特売

ベルトパーテーション

ベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCOベルトパーテーション - TRUSCO

アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。
ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
2方向からのスタッキングが可能です。

質量(kg)4.7材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン幅(mm)350高さ(mm)900内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034065TABP-SV/BKポール:シルバーブラック
29,570
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
63034074TABP-SV/Bポール:シルバーブルー
29,570
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
63034083TABP-SV/Rポール:シルバーレッド
29,570
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
63034099TABP-BK/BKポール:マットブラックブラック
29,570
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
63034108TABP-BK/Bポール:マットブラックブルー
29,570
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
63034117TABP-BK/Rポール:マットブラックレッド
29,570
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする