曜日別特売

シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー

シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー - TRUSCOシリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー - TRUSCO

ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。
後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。
アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。

用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシートブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28アズワン品番64-8557-94内容量1枚
注意
※定期的に洗濯乾燥(ネット使用)してください。
※使用時にネック部分を濡らしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034126HSNC
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする