曜日別特売

卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ

卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO卓上PCデスクアルコーヴ アルコーヴ - TRUSCO

取付不要で出したらすぐ使えます。
既存のデスクに置くだけですぐ使えます。
スリムデザインで持ち歩くのに便利です。
コンパクトなので置く場所に困りません。
従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。
年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。
オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。
昇降デスクより安価です。
昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。

用途
自宅での仕事
オフィス
工場
学校
病院
倉庫作業
材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール奥行(mm)415内容量1台
注意
※ドスンと物を載せないでください。
※荷重以上の力をかけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034144TMT107SS-BK12.2
30,360
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034153TMT107S-BK14.2
33,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする