曜日別特売

折りたたみ掃除用具保管台

折りたたみ掃除用具保管台 - TRUSCO折りたたみ掃除用具保管台 - TRUSCO折りたたみ掃除用具保管台 - TRUSCO折りたたみ掃除用具保管台 - TRUSCO

様々なフックの形で、多くの掃除用具を保管できます。
折り畳み可能なので、使わない時に容易に収納できます。
キャスター付きなので簡単に移動させることが出来ます。
ステンレスチェーンが前面に付いていて用具が倒れるのを防ぎます。

用途清掃用品の収納に。トラスコ品番207-2102幅(mm)650材質/仕上ボディ:ステンレス、ABS樹脂、ナイロン、PE、車輪:スチール、ゴム チェイン:ステンレス質量(kg)7黒、シルバー高さ(mm)650奥行(mm)410フック9個最大使用荷重(kg)80アズワン品番64-8716-12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034196TCTS-650
20,730
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする