曜日別特売

抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用

抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 - TRUSCO

水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
素足での使用に適しています。
防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。

用途シャワー室、ロッカールームなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034239TJSS15-GN207-2735グリーン64-8724-63
200
179
197(税込)
当日出荷
63034248TJSS15-GY207-2736グレー64-8724-64
200
179
197(税込)
当日出荷
63034257TJSS15-P207-2737ピンク64-8724-65
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034275TJSS15-BE207-8879ベージュ64-8724-61
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034266TJSS15-BL207-2734ブルー64-8724-62
200
179
197(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする