曜日別特売

抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用

抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 - TRUSCO

水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
靴の裏の泥落としに最適です。
防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)

用途玄関、ベランダなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレン質量(g)46.5タイプ土足用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034284TJDDS15-GN206-5389グリーン64-8724-55
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034293TJDDS15-GY206-5390グレー64-8724-56
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034309TJDDS15-P207-2733ピンク64-8724-57
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034318TJDDS15-BR207-2732ブラウン64-8724-54
200
179
197(税込)
当日出荷
63034327TJDDS15-BL206-5388ブルー64-8724-53
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする