TRUSCO
1灯ブラックライト
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。
探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途
探傷検査や汚れ残りの確認用として。
トラスコ品番
207-2486
全長(mm)
124
質量(g)
33
電源
単4形乾電池(2個)別売
紫外線波長(nm)
395
外径(mm)
17
アズワン品番
64-8424-34
LED使用数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63034336
BKL-1F
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください