段ボール製ゴミ箱 フタ

段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO段ボール製ゴミ箱 フタ - TRUSCO
(1件のレビュー)

環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。
投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。

用途
簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
材質/仕上段ボール商品タイプフタ内容量1個
注意
※段ボール製品のため±3mm程度の寸法誤差が生じる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034345DBG45F179330288193DBG45
480
369
406(税込)
当日出荷
63034363DBG90F280455359224DBG90
560
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: イベントの際に使用するため
株式会社くるみ工藝サービス業

組み立て方を記して欲しかった。
出来上がったが時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする