曜日別特売

スプレーガン

スプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCO
(1件のレビュー)

片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。

用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034589WHP-1000195-2357主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン1000280106
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034598WHP-300195-2358主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)30019061
750
取扱い終了
63034607WHP-500195-2359主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン50022075
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-21
用途: 車クリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち手が白だと思ったら
透明だったです
そのほかは良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする