曜日別特売

カップリングナット

カップリングナット - TRUSCO

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。

用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ内容量1個
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にしてください。
※無理な締め付けはしないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト
二面幅(mm)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034668T10M-CNM1017206-81082536
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034677T12M-CNM1221206-81093275
660
499
549(税込)
当日出荷
63034686T14M-CNM1421206-81103262
790
599
659(税込)
当日出荷
63034695T16M-CNM1626206-811140123
880
669
736(税込)
当日出荷
63034704T18M-CNM1832206-811248238
1,080
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034713T20M-CNM2032206-811348226
1,170
879
967(税込)
当日出荷
63034729T24M-CNM2441206-811463512
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034738T8M-CNM813206-81152217
480
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする