平ナット

平ナット - TRUSCO平ナット - TRUSCO
(1件のレビュー)
用途治具の固定用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034747T10M-JN207-2406681764-8709-77
150
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034756T12M-JN207-2408710.51964-8709-89
150
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034765T14M-JN207-24098162264-8709-97
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034774T16M-JN207-241010222464-8710-08
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034783T18M-JN207-241111342764-8710-10
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034799T20M-JN207-241212443064-8711-21
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63034783
2023-07-05
用途: キャリーの補強

コスパまあまあ良いです。品質も良いです。機会があればリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする