曜日別特売

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCO
(2件のレビュー)

磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
吸着力(N)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63034948T05R03-M1.6207-615530.46.35
470
399
439(税込)
当日出荷
63034957T05R04-M1.6207-615640.57.65
380
329
362(税込)
当日出荷
63034966T05R05-M1.6207-615750.68.55
510
439
483(税込)
当日出荷
63034975T06R03-M1.6207-615830.57.76
490
429
472(税込)
当日出荷
63034984T06R04-M1.6207-615940.79.86
500
429
472(税込)
翌々日出荷
63034993T06R05-M1.6207-616050.911.36
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035009T06R06-M1.6207-616161.112.36
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035018T07R03-M1.6207-616230.88.87
470
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035027T07R04-M1.6207-61634111.87
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035036T07R05-M1.6207-616451.314.07
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035045T07R07-M1.6207-616571.916.77
470
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63035018
2025-11-25
用途: 木製開閉扉のキャッチに使用
その他業種

木製開閉扉のキャッチに使用。穴がテーパー状になっているため、皿型の木ネジがぴったりとはまり、磁石表面が平らになります。反対の受け側は、同じ大きさの薄い鉄板で止めていますが、扉をきっちりと閉めることができます。

対象商品 : 63034975
2025-07-31
用途: 容器の壁付け
その他業種

小さい磁石ですが、割と強力なため小物の容器を2個の磁石を使用し、壁の木に取り付けています。中央に穴が空いているため、ビス留めしやすいのが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする