曜日別特売

ポリカーボネート平板

ポリカーボネート平板 - TRUSCOポリカーボネート平板 - TRUSCOポリカーボネート平板 - TRUSCOポリカーボネート平板 - TRUSCO

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
衝撃強度に優れています。

用途建築・産業・農業等の資材として。内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035079PCB2-100200-GY4800グレースモーク100020002-40~131
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63035088PCB2-100200-BR4800ブラウンスモーク100020002-40~127
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63035097PCB3-100200-GY7200グレースモーク100020003-40~143
32,560
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63035106PCB3-100200-BR7200ブラウンスモーク100020003-40~139
32,560
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63035115PCB2-4545-GY486グレースモーク4504502-40~128
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63035124PCB2-4545-BR486ブラウンスモーク4504502-40~124
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035133PCB3-4545-GY729グレースモーク4504503-40~140
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035158PCB2-4560-GY648グレースモーク4506002-40~129
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035167PCB2-4560-BR648ブラウンスモーク4506002-40~125
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035176PCB3-4560-GY972グレースモーク4506003-40~141
4,390
3,798
4,178(税込)
当日出荷
63035194PCB2-6090-GY1296グレースモーク6009002-40~130
5,830
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
63035203PCB2-6090-BR1296ブラウンスモーク6009002-40~126
5,830
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
63035219PCB3-6090-GY1944グレースモーク6009003-40~142
8,790
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
63035228PCB3-6090-BR1944ブラウンスモーク6009003-40~138
8,790
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
63035149PCB3-4545-BR729ブラウンスモーク4504503-40~136
3,300
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
63035185PCB3-4560-BR972ブラウンスモーク4506003-40~137
4,390
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2166:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする