ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) - TRUSCO

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。

用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058443TMD-UR-90S-14510B215-1418100011.264-8728-22
36,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058459TMD-UR-90S-24510B215-1417100022.464-8728-24
49,600
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058468TMD-UR-90S-14515B215-1416150011.764-8728-23
59,520
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058477TMD-UR-90S-34510B215-1419150023.464-8728-52
64,810
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする